阿部商会
阿部商会の 洗剤
阿部商会の オフィス・住居用洗剤
阿部商会の マルチクリーナー
FOGクリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(20L)
注文コード
72796904
品番
9100-20000
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
微生物と酵素のちからで油汚れを素早く分解。
液性も中性〜弱アルカリで作業者とに優しい洗剤です。
用途
予洗いシンク、調理台、床清掃に
成分
水、界面活性剤(非イオン系界面活性剤)、酵素、微生物
容量(mL)
20000
液性
弱アルカリ性〜中性
繰り返し・詰め替え
対応