仕様●最大放熱:12.12BTU/h●スイッチング容量:16Gbps●MACアドレス テーブル:4K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) XP、VistaTM Windows 7 または Windows 8、MAC(R) OS、NetWare(R)、UNIX(R) または Linux
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p
電源100-240VAC、50/60Hz
保存温度(℃)-40〜70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストア&フォワード
最大消費電力(W)5.46(220V/50Hz)
インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
同梱部品TL-SG108E、電源アダプター、インストールガイド、リソース CD、ラバー フィート
バッファメモリ1.5Mb
動作温度(℃)0〜50
ファンファンレス
ジャンボフレーム15KB
ネットワークタイプ10ベース-T: UTP カテゴリー 3、4、5 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/100ベース-TX: UTP カテゴリー 5、5e ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/1000ベース-T: UTP カテゴリー 5、5e、6または以上 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)
各種認証FCC、CE、RoHS
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)158×101×25
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露なし)
保存湿度(%RH)5〜90(結露なし)