16ポート ギガビット デスクトップ/1Uラックマウント スイッチ (PoE+ 8ポート搭載)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796957 品番TL-SG1016PE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。8つのPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体

仕様●最大放熱:30.01BTU/h(220V/50Hz:PD未接続時)、587.41BTU/h(220 V/50Hz:150W PD接続時)●スイッチング容量:32Gbps●MACアドレス テーブル:8K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)(ユーティリティ実行用) 規格IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p 電源100-240VAC、50/60Hz 保存温度(℃)-40〜70 機能QoS機能、L2機能、VLAN、PoE、WebベースGUI、Easy Smart Configuration Utility、ストア&フォワード 最大消費電力(W)8.8(220V/50Hz:PD未接続時)、172.26(220V/50Hz:150PD接続時) インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX 同梱部品TL-SG1016PE本体、電源コード、設置ガイド、ラックマウントキット、ゴム足 バッファメモリ4.1Mbit 動作温度(℃)0〜50 セキュリティ物理ロック ファン1 ジャンボフレーム10KB ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー 5・5e・6以上(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m) 各種認証VCCI、FCC、CE ポート規格:802.3at/afに準拠、PoEポート:1-8ポート、PoEパワーバジェット:150W 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)294×180×44 最大パケット転送能力(Mpps)23.8 設置条件ラックマウント/デスクトップ対応 使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露なし) 保存湿度(%RH)5〜90(結露なし)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする