仕様●最大放熱:18.45BTU/h(PD未接続時)、253.26BTU/h(64W PD接続時)●スイッチング容量:16Gbps●MACアドレス テーブル:4K●システム要件:ユーティリティの使用にはMicrosoft(R) Windows(R)が必要です。
規格IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3af、IEEE 802.3x、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p、 IEEE 802.3at
電源外部電源アダプター(出力:53.5VDC/1.31A)
保存温度(℃)-40〜70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、PoE、GUI、Easy Smart Configuration Utility、ストア&フォワード
最大消費電力(W)5.41(220V/50Hz:PD未接続時)、74.27(220V/50Hz:64PD接続時)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8、AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
同梱部品TL-SG108PE本体、電源アダプター、設置ガイド、ゴム足
バッファメモリ1.5Mb
動作温度(℃)0〜50
ファンファンレス
ジャンボフレーム16KB
ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)
各種認証FCC、CE
ポートPoE ポート(RJ45)規格:802.3 af/at準拠、PoEポート:ポート1〜4、PoEパワーバジェット:64W
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)158×101×25
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露なし)
保存湿度(%RH)5〜90(結露なし)