8ポート ギガビット PoE(4ポート)デスクトップ スイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796975 品番TL-SG1008P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI非対応 金属筐体

仕様●最大放熱:16.03 BTU/h (PD未接続時)、253.67 BTU/h (64W PD接続時)●スイッチング容量:16Gbps●MACアドレス テーブル:4K 電源外部電源アダプター(出力:53.5VDC/1.31A) 保存温度(℃)-40〜70 機能ストア&フォワード、高度な機能 最大消費電力(W)4.7(220V/50Hz:PD未接続時)、74.39(220V/50Hz:64PD接続時) インターフェース10/100/1000 Mbps RJ45ポート×8、AUTO Negotiation、AUTO MDI/MDIX 同梱部品TL-SG1008P、電源アダプター、設置ガイド 動作温度(℃)0〜50 セキュリティ物理ロック ファンファンレス ジャンボフレーム16KB ネットワークタイプ10BASE-T:UTP3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX:UTPカテゴリ5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T:UTPUTPカテゴリ5・5e・6以上のケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m) 各種認証CE、FCC ポート規格:802.3af/atに準拠、PoEポート:1-4ポート、PoE出力:64W 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)171×98×27 最大パケット転送能力(Mpps)11.904 使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露なし) 保存湿度(%RH)5〜90(結露なし)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする