曜日別特売
ERS-203 連結送水管耐圧試験機 マルヤマエクセル 72797245

連結送水管耐圧試験機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード72797245品番ERS-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500,000

軽量コンパクト、折り畳み式、ライトバンで移動可
電源は100V、操作用リモコンはコード付き
吸水は毎分15.6L-9.5Lの切替は最大2MPa
750キャスター付きで移動がらくらく
各キットはカプラでワンタッチ接続
付属品入れは42Lのコンテナ(水)として利用可

電源(V)100耐圧(MPa)最大:2メーカー商品コード304357
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※消火器の点検、充填、回収は御客様にてお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする