Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 50m AOC Cable

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72797946 品番R9B59A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
質量(g)730.3 サイズ(cm)1.3×1.8×5024.9 ケーブル長(m)50 コネクタ形状QSFP28 ケーブルタイプAOC

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする