Aruba Instant On 1430 5G Switch

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798208 品番R8R44A#ACF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

法人向け非管理型L2スイッチ
エントリーモデル
10/100/1000BASE-T:5ポート
ファンレス

質量(kg)0.27(0.60 lb) 容量スイッチング容量:10 Gbps 外形寸法(mm)93.0(D)×116.0(W)×26.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:5 電源外部電源アダプター 処理量7.44 Mpps MTBF平均故障間隔525.8年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする