Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798260 品番JL683B#ACF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

法人向け管理型L2スイッチ
メインストリームモデル
10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+)
PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W
1G/10GBASE-R SFP+:4ポート
進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料
最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず

容量スイッチング容量:128 Gbps ポート数24(ギガビット銅線ポート) 定格電力(W)最大248.7 外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U) 質量(kg)3.49(7.69 lb) 接続方式ギガビット 処理量95.23 Mpps データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔76年

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする