Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798287 品番R8Q72A#ACF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
質量(kg)5.09 容量ルーティング/スイッチング:68Gbps 消費電力(W)230VACで170 電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V)100〜120/200〜240 外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz 処理量最大45.1Mpps ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応139W

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする