床下点検口(標準型600×600)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72798408 品番SPFR6060C-BB
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。

適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3 セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ 材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP ブラックブラウン タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8〜2.0mmに対応) 開口寸法(mm)床:606×606 切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
注意
※収納庫は付属されておりません。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
※クッションフロアの厚みが1.8mm〜2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
※クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする