城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 床下点検口
床下点検口(標準型900×600)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72798435
品番
SPF-R9060F12-IV
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
点検しやすさと大容量の収納力を実現。
開口寸法(mm)
床:560×820
材質
【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、【中桟】PP+アルミ、【中桟ブロック】PP
色
アイボリー
切断寸法(mm)
(フローリング)382×532(2枚)
タイプ
フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
セット内容
点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ
適合
(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3
注意
※収納庫は付属されておりません。別途、収納庫(SPF-90S3またはSPF-45S2(2))をお買い求めください。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。