床下点検口(断熱型900×600)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72798469 品番 SPF-R90F12-UA1-IV
参考基準価格(税別)¥74,050 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

点検しやすさと大容量の収納力を実現。

適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3 セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・内蓋2コ 材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET、【断熱中桟】PP+アルミ+断熱材PS+PE発泡体、【中桟受ブロック】PP アイボリー タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用) 開口寸法(mm)床:560×820 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下 切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)
注意
※収納庫は付属されておりません。別途、収納庫(SPF-90S3またはSPF-45S2(2))をお買い求めください。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする