床下点検口(標準型300×300)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72798505 品番 SPF-R3030F12-NL
参考基準価格(税別)¥24,450 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクトな床下点検口。

開口寸法(mm)床:296×296 材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP ナチュラル 切断寸法(mm)(フローリング)277×277 タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用) セット内容点検口(蓋部材・枠)300×300タイプ1台・スライドコア6コ・キャップ6コ
注意
※収納庫はセットできませんのでご注意ください。
※補強材(現場調達)は、床下地板の厚みが24mm以上の場合は幅45mm×高さ45mm以上のものを、床下地板の厚みが24mm未満の場合は幅45mm×高さ60mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする