城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 床下点検口
床下点検口(標準型300×300)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72798523
品番
SPF-R3030F12-BB
参考基準価格(税別)
¥24,450
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コンパクトな床下点検口。
開口寸法(mm)
床:296×296
材質
【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP
色
ブラックブラウン
切断寸法(mm)
(フローリング)277×277
タイプ
フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
セット内容
点検口(蓋部材・枠)300×300タイプ1台・スライドコア6コ・キャップ6コ
注意
※収納庫はセットできませんのでご注意ください。
※補強材(現場調達)は、床下地板の厚みが24mm以上の場合は幅45mm×高さ45mm以上のものを、床下地板の厚みが24mm未満の場合は幅45mm×高さ60mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。