床下収納庫(450×600用)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72798539 品番SPF-45S2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

点検口にセットするだけの便利な収納庫。

材質PP 寸法(mm)366×516×278 アイボリー 容量(L)30 耐荷重(kg)70 適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上 収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
注意
※「寒冷地高断熱型」には使用できません。
※収納庫は、収納物の重量によって変形する恐れがありますので、ブロック・レンガ・モルタル(間にビニールシートを入れる)などで収納庫の底部を受けるか、別売品の床下収納庫用補強ステーのご使用をおすすめします。
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー(別売)をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72798539
2022-04-15
用途:
自宅に
医療・福祉・介護関連業

建売を購入しましたが、浴室・脱衣場の床下収納が本製品でした。収納庫のスペースはあるものの本品はオプションとかで定価販売でした。 同一品を安く購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする