床下収納庫(600×600用)浅型タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72798557 品番SPF-60S2
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

点検口にセットするだけの便利な収納庫。

材質PP 寸法(mm)564×564×280 アイボリー 容量(L)60 耐荷重(kg)70 適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上 収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
注意
※「寒冷地高断熱型」には使用できません。
※収納庫は、収納物の重量によって変形する恐れがありますので、ブロック・レンガ・モルタル(間にビニールシートを入れる)などで収納庫の底部を受けるか、別売品の床下収納庫用補強ステーのご使用をおすすめします。
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー(別売)をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72798557
2024-03-12
用途:
床下点検口にピッタリ!

床下点検口にピッタリでした。
これで点検口に収納が追加でき、大容量の洗剤等を購入できます。
ストック用としては収納力がやや弱いですが、床下の高さ(我が家の場合は下に水道のパイプが通っていたため深型は断念)を鑑み、これでよかったと思います。

1人が参考にしています
2022-08-23
用途:
床下収納
その他業種

我が家の床下は配線がある為
浅型がピッタリ
洗濯洗剤のストックなど収納します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする