曜日別特売
SPF-60S3 床下収納庫(600×600用)深型タイプ 城東テクノ 72798566

床下収納庫(600×600用)深型タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72798566品番SPF-60S3
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

点検口にセットするだけの便利な収納庫。
水抜きキャップ付き

付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)564×564×442アイボリー容量(L)90耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
注意
※「寒冷地高断熱型」には使用できません。
※収納庫は、収納物の重量によって変形する恐れがありますので、ブロック・レンガ・モルタル(間にビニールシートを入れる)などで収納庫の底部を受けるか、別売品の床下収納庫用補強ステーのご使用をおすすめします。
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー(別売)をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 1階の点検口に使用

少しでも収納スペースが出来る様にと買いました。深型なのでかなりの物が収容できそうです。

対象商品 : 72798566
2025-05-26
用途: 床下に米を備蓄する
運輸・通信業

とても良いです。簡単んに取り付けすることができてとても楽に設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする