城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 床下点検口
床下収納庫(900×600用)深型タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72798575
品番
SPF-90S3
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
付属品
仕切板1枚・水抜きキャップ1コ
材質
PP
寸法(mm)
484×743.5×342.5
色
アイボリー
容量(L)
100
耐荷重(kg)
70
適合高さ(mm)
床下必要高さ:フロア面より480以上
収納寸法(mm)
収納できる深さ(【専用収納庫】高気密型床下点検口 900×600タイプ使用時):標準型/414、断熱型/385
注意
※収納庫は、収納物の重量によって変形する恐れがありますので、ブロック・レンガ・モルタル(間にビニールシートを入れる)などで収納庫の底部を受けるか、別売品の床下収納庫用補強ステーのご使用をおすすめします。
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー(別売)をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。