Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 注文コード72798585 品番R4H11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は機能など5種類から選べます 他の種類を見る
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/75、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:22/22dBm、RFコネクター(屋内用:RP-SMA、屋外用:N型メス):2.4GHz×2(N)、 5GHz×4(N)、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):第1Ethernetポート使用不可 質量(g)2700 タイプMIMO:2×2:2(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×240×190 最大消費電力(W)16(dual POE)、14(single PoE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)-40〜65 インターフェイス1×2.5GE+1×1G 位置屋外(IP66/67) 給電方式PoEによる給電 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールUSB-C ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/802.3at

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする