機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/75、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:22/22dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):第1Ethernetポート使用不可
質量(g)2500
タイプMIMO:2×2:2(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×240×270
最大消費電力(W)16(dual POE)、14(single PoE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)-40〜65
インターフェイス1×2.5GE+1×1G
位置屋外(IP66/67)
アンテナ方式全方向性内蔵アンテナ
給電方式PoEによる給電
周波数帯域(GHz)2.4/5
コンソールUSB-C
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/802.3at