城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 床下点検口
床下収納庫用補強ステー(全品番対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72798654
品番
BU-SPF-BL-HS60S3
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
安全面を考慮した補強材。
付属品
取付用ビス4本(Φ4×16mm)
適合
(収納庫)SPF-60S3、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):○、高断熱型(BC2):○
材質
ZAM鋼板
寸法(mm)
420×603×35
注意
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステーをご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。