城東テクノ
城東テクノの バルコニーまわり
城東テクノの ウッドデッキ
ハウスステップボックスタイプ(600×400タイプ/収納庫付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72798706
品番
CUB-6040WS
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
勝手口への設置に最適なボックスタイプ。
仕様
小ステップあり
セット内容
ハウスステップ1台・蓋1枚・収納庫:1コ・ペグセット(4本入)2袋
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
寸法(mm)
700×600×350(175)
色
ライトグレー
注意
※ハウスステップアジャスターは使用できません。