城東テクノ
キソ点検口(配管対応タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
150×373×790
120×375×790
150×375×790
120×373×790
150×373×790
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72798828
品番
SPK-150VH350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,800
容易に配管が通せる配管部材付き。
製品の両表面は無色の養生シート付きです。
材質
EPS(発泡ポリスチレン)
寸法(mm)
150×373×790
色
ホワイト
開口寸法(mm)
人通口:W524×H290
適合幅(mm)
基礎幅:150
適合高さ(mm)
基礎高さ:330~370
熱貫流率(W/m
2
・K)
0.53
熱抵抗値(m
2
K/W)
1.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72798828
SPK-150VH350
13000148
SPK-N150VH350
キソ点検口(配管対応タイプ)
城東テクノ
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です