キソ点検口(後付けタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798837 品番SPK-R600H3540
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

基礎打設後に取り付け可能なので施工タイミングを選べます。

材質蓋:EPS(発泡ポリスチレン)、樹脂枠:ABS 寸法(mm)183×430×700 ホワイト 開口寸法(mm)人通口:W530×H290 適合幅(mm)基礎幅:120〜150 適合高さ(mm)基礎高さ:330〜400 熱貫流率(W/m2・K)0.76 熱抵抗値(m2K/W)1.31
注意
※本製品を取り付けるには、開口が600〜650mm必要です。
※本製品を取り付ける際に使用する発泡ウレタンは現場調達となります。
※事前に基礎へ配管の穴を開けてください。その際、穴が本製品の枠に被らない様ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする