AirScan Finger コードレスリーダキャンペーンセット 予備バッテリパック付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798908 品番AIRSCAN-F-2D-BLK-SETBCP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個) WELCOMアプリライセンス付

仕様●電流(電源オフ時):65μA●インディケータ:GoodRead(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション●周囲光:太陽光 100000lux(最大) 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED バッテリーリチウムイオン充電池 3.8V 800mAh 同梱部品発売キャンペーンセット:AirScan Finger 2Dモデル本体(黒)/充電クレードル(黒)セット、本体(バッテリ付)、USBケーブル、充電クレードル、+予備バッテリパック1個 メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 電流(mA)250(スキャン時)、210(待機時) 視野角28°(水平)、36°(垂直) 充電時間(時間)3(アダプタ 5V/1A) 動作時間約8時間@1スキャン/5秒・満充電 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする