ルームガラリ YV-7530

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72798916 品番 YV-7530-IV
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。

アイボリー 寸法(mm)274×90×38.4 開口寸法(mm)床:258×75 セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本 用途床用換気材 材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
注意
※想定使用温度は40℃以下です。
※床開口の補強は必要に応じて行ってください。床鳴りの恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
新築工事にて設計仕様で抜けていたため支給品として購入
タナカヒロカズ一級建築事務所 様 (建設業・工事業)

JOTOの製品だけあって作りは良い。本サイズも床構造合板の補強が不要であり現場で柔軟に設置判断が出来るので良い。また発注後にすぐに手元に届き現場の大工さんに依頼出来て気付きのタイミングから設置までタイムロスもなく満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする