AIRSCAN JACKET ジャケットリーダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798944 品番AIRSCAN-J-2D-BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付

仕様●インディケータ:Good Read(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション ●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●ESD:±8KV(気中)、±4KV(接触)●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●アーム伸縮:137〜173mm●推奨スマホサイズ:138.4〜170mm、厚み11mm以内 質量(g)スキャナ:144、充電クレードル:131 温度(℃)0〜50(動作時)、-20〜60(待機時) 湿度(%RH)動作時:10〜90(結露なきこと)、待機時:10〜90(結露なきこと) 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LED バッテリーリチウムポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh 同梱部品AirScan Jacket 2Dモデル本体(黒) メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 電流(mA)260(スキャン時)、210(待機時) 視野角28°(水平)、36°(垂直) 充電時間(時間)約4(DC5V/1A) 動作時間約9時間@1スキャン/5秒・満充電 トリガースキャンキー×3 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする