BlueAir eTicket 定置式コードレス二次元コードリーダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798969 品番BLUEAIR-E-BTB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付

仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh 分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code 光源照明:白色LED×4 同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池搭載) メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件) 解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直) 視野角75°(水平)×68°(垂直) 動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電 コントラスト20%(最小) BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE) プロファイルHID/SPP/BLE 通信距離(m)見通し50(最大) スキャンレート120フレーム/秒 周波数帯域(GHz)2.4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする