ルームガラリ YV-7590

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット アイボリー 注文コード72799013 品番YV-7590-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,380
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。

アイボリー 寸法(mm)925×90×26.5 開口寸法(mm)床:909×75 セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本 用途床用換気材 材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
注意
※想定使用温度は40℃以下です。
※床開口の補強は必要に応じて行ってください。床鳴りの恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする