曜日別特売
YV-7590-NL ルームガラリ YV-7590 城東テクノ 72799029

ルームガラリ YV-7590

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ナチュラル
内容量1セット注文コード72799029品番YV-7590-NL
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。

用途床用換気材ナチュラル寸法(mm)925×90×26.5開口寸法(mm)床:909×75セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
注意
※想定使用温度は40℃以下です。
※床開口の補強は必要に応じて行ってください。床鳴りの恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする