ルームガラリ YV-15079

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2セット) 注文コード 72799099 品番 YV-15079-DB
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
床下放熱器に対応

用途床用換気材 セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本 寸法(mm)807×165×26.5 ディープブラウン 材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321) 開口寸法(mm)床:790×150
注意
※想定使用温度は60℃以下です。
※床開口の補強は必要に応じて行ってください。床鳴りの恐れがあります。
※風量調節機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする