チャンバー付きルームガラリ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ディープブラウン 注文コード72799293 品番YV-C7530-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,380
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。

材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP ディープブラウン 寸法(mm)274×90×246 開口寸法(mm)床:258×75 セット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本 用途24時間換気の給排気に
注意
※想定使用温度は40℃以下です。
※床開口の補強は必要に応じて行ってください。床鳴りの恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72799275
2022-08-19
用途:
床下換気用に使用
建設業・工事業

製品はとても良いと思います。
50Φなのでこの上のサイズがあると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする