仕様●ビデオ・チップ:CPU内蔵(インテル(R)UHD グラフィックス)●Win11Pro/Officeなし/15.6型ワイド
質量(kg)約1.67(バッテリー・パックを含む)
色ビジネスブラック(本体)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約359.2×235.8×19.9
メモリー容量16GB(メイン)
ディスプレイLEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶 (1920×1080ドット、約1677万色、16:9) 、光沢なし
OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)、Windows 11 Pro 64bit (日本語版)-Windows 10 Pro 64bit へのダウングレード権行使
プロセッサーインテル(R)CoreTMi5-1335U プロセッサー
SSD256GB (PCIe NVMe)