Seagate SkyhawkAI 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵ハードディスク RVセンサー搭載 5年保証ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 ST8000VE001

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72799799 品番ST8000VE001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

AIやディープラーニングなど高度な機能設計で、ビデオ分析および画像処理アプリケーションでの使用にチューニング。 ImagePerfect AIファームウェアにより、コマ落ちをなくすとともに、高い作業負荷に対応します。

サイズ3.5インチ 容量8TB キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 保証期間3年 インターフェイスSATA 容量(TB)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする