HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 電線/ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 通信ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 光ファイバーケーブル
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 15m AOC Cable
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72800055
品番
R0Z28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
質量(g)
254
サイズ(cm)
2.5×26.2×29.2
ケーブル長(m)
15
コネクタ形状
QSFP28
ケーブルタイプ
AOC
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表