HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72800080 品番R0Z27A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
質量(g)190.5 サイズ(cm)2.5×26.2×29.2 ケーブル長(m)7 コネクタ形状QSFP28 ケーブルタイプAOC

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする