仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use
質量(kg)0.68(1.508 lb)
高さ(mm)15
種類HPE 1.6 TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive
消費電力(W)Max=18
外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)
インターフェースNVMe
寿命書き込み数:8760 TB
耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3
プラグタイプホットプラグ対応
容量(TB)1.6
キャリアBasic Carrier
書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)= 318295、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=318187@Q16
読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=221887、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1242113Q128
搭載ドライブSFF