HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Switch

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72800290 品番R8J41A#ACF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
機能
<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)
<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー
質量(kg)2.5 消費電力(W)33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。 電源電源が最低1個必要(要別途注文) 外形寸法(cm)4.36×44×16 メモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ) 動作温度(℃)-5〜45(23〜113°F) 発熱量(KJ/h)最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h) 処理量95Mpps ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1〜24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート スタックIRF スイッチ×9 スイッチ容量128Gbps 入力電圧AC電圧:100〜240VAC レイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs PoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする