ペッパー20球 グリーンコード/クリアー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72801637 品番DL00131
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トウガラシ型ライトです。
球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。
親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。

用途室内用の装飾ライト (球)クリア、(コード)グリーン 電源(V)家庭用AC100 消費電力(W)15 コード長さ(m)2.3 点灯方式2段点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72801637
2022-01-05
用途:
イルミネーションの一部として。
山田電機ゴム工業所 様

到着したので早速に開封して点灯してみました。全く光りませんでした。点滅球の接点不良でした。予備球に交換して今は正常です。予備球が入っていると言う事は初期不良対策なのかな〜〜。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする