USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー (4K@100 m)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72801708 品番CE920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

CE820 USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 2.0技術が統合されており、1本のCat6 / 2L-2910 Cat6ケーブルで最大100mの4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232信号を配信します。 HDBaseT 2.0は、信頼性の高い伝送を保証し、フルHD1080p信号ならば最大150mまで延長可能です。輸送管理センター、医療施設、倉庫、拡張型ワークステーションなど、端末と操作環境を離れて設置したい場合に最適な製品です。

仕様●ユニット間:RJ-45×1 サイズフェイスプレート:182×122×29(W×D×H) 電源ロック式DC電源ジャック×1 湿度(%RH)0〜80、結露なきこと 材質(ケース)メタル 保存温度(℃)-20〜60 同梱部品マイクロフォンケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USB Type-A to Type-Bケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、ラックマウントキット×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 使用周囲温度(℃)0〜40 LED電源:1(Green)、リンク:1(Orange)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする