NVIDIA GeForce RTX 4060搭載 グラフィックボード 2年保証 ロープロファイル対応 GV-N4060OC-8GL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72801769 品番4988755-066808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

【GPU】RTX4060
【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)
【コアクロック】2475MHz
【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)
【メモリクロック】17Gbps
【出力】HDMI 2.1 *2 DP 1.4a *2
【補助電源】8pin x1

仕様●メモリ・バス幅:192bit●カード・バス:PCI-E4.0●最大同時出力画面数:4●電源端子:16 Pin 種類GDDR6X 寸法L(mm)300(カード) 寸法H(mm)57.6(カード) 規格基板:ATX 寸法W(mm)130(カード) 周波数21Gbps(メモリ) 最大解像度デジタル:7680×4320 電源容量(W)必要:700 周波数(MHz)[コア]2565(Reference card:2475) 出力端子映像:DisplayPort 1.4a・HDMI 2.1a APIDirectX:12Ultimate、OpenGL:4.6 容量(GB)12(メモリ) コア数CUDA(R) :7168 アクセサリタイプ1.Quick guide・2.Low Profile Bracket・3.One 16 pin two 8-pin power adaptor

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする