東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ペッパーライト クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72801777
品番
DL00280
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トウガラシ型ライトです。
球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。
親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。
用途
室内用の装飾ライト
色
(球)クリア、(コード)グリーン
電源(V)
家庭用AC100
消費電力(W)
28
コード長さ(m)
2.4
点灯方式
2段点滅
球数
30球
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用