仕様●GPU:Intel(R) ArcTM A380●Xe Core:8●Intel(R) XMX Engines:128●エンジンクロック:2000MHz
寸法(mm)145×75×35
質量(g)360
電力(W)350以上推奨
メモリーグラフィックメモリー:6GB GDDR6
コネクタ電源コネクター:補助電源不要
APIVulkan:1.3、DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6
映像出力HDMI 2.0b×1(最大4096×2160@60Hz)、Mini DisplayPort×2(最大7680×4320@60Hz)
メモリークロック15.5Gbps
メモリーインターフェイス96-bit
バス仕様バススタンダード:PCIe 4.0(×8)