付属品135W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内
仕様●システムメモリー:標準 32GB / 最大 32GB、SO-DIMM 16GB×2、DDR5-5600MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:2(空き:0)●グラフィックス:NVIDIA(R) GeForce RTXTM 4060 Laptop GPU●グラフィックスブースト最大クロック: 2080MHz●Maximum Graphics Power(最大消費電力): 75W●ビデオメモリー:専用ビデオメモリー8GB●メモリーカードスロット:非搭載●サウンド機能:DTS:X(R) Ultra、Acer TrueHarmonyTM、Acer PurifiedVoiceTM●内蔵マイクロフォン:内蔵マイクロフォン×2●入力装置:Acer FineTip バックライト付き キーボード(103キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:非搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0 準拠)●その他ソフトウェア:Acer Purified Voice Console(R)(音声調整ツール)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、NitroSense(システム管理)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Intel(R) UnisonTM、マカフィー(R) リブセーフTM(セキュリティ、30日間体験版)
質量(kg)約2.113
寸法H(mm)約22.9-26.9
電源135W ACアダプター、100V-240V、50/60Hz
寸法D(mm)約239.89
寸法W(mm)約362.3
インターフェース外部:イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 2、ThunderboltTM 4対応、最大40Gbps(*USB 3.2対応デバイス接続時は最大10Gbps)、PD/映像出力対応))、USB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1
バッテリー駆動時間(標準):約5.5時間(57Wh リチウムイオン(本体内蔵))
ディスプレイ15.6型、フルHD(1920×1080)、16:9画面、LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載、約1677万色
保証期間1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW)
スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー
色(本体)オブシディアンブラック
OSWindows 11 Pro 64ビット
プロセッサーインテル(R) CoreTM i7-13620Hプロセッサー 2.40GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.90GHz)、テクノロジー:インテル(R) スマート・キャッシュ 24MB
チップセット非搭載
WebカメラHD Webカメラ(約90万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedViewTM)
BluetoothBluetooth(R) 5準拠
エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 25.5(AA)
ストレージ1024GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe
光学ドライブ非搭載
有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応)
無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 準拠(Wi-Fi 6準拠)
リフレッシュレート(Hz)144
オフィスソフト非搭載