付属品HDMI2.1ケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、USB Type-C ケーブル(1m)、USB Type-Bケーブル(1m)、VESAマウント用ネジ(4本)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書
仕様●パネルサイズ:27型 ワイド●表示領域:596×335mm●High Dynamic Range:VESA DisplayHDR 1000●可視角度:水平178°/垂直178°●G-Sync、FreeSync:AMD FreeSyncTM Premium●[表示アスペクト]フルモード:対応●固定拡大モード:対応●1:1モード:対応●ブルーライト軽減:ブルーライトシールド●その他の機能:KVM Switch機能、三脚ソケット●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●[角度・高さ調整]チルト角:上25°/下5°●スイベル機能:右25°/左 25°●高さ調整機能:最大150mm●ピボッド機能:時計回り90°/反時計回り90°●ケンジントン・ロック:搭載
質量(kg)スタンドあり: 約6.7、スタンドなし: 約4.7
寸法H(mm)約437-587
消費電力(W)通常:26、最大:210、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3
適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPRU、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE
寸法D(mm)約267
表面処理非光沢
寸法W(mm)約613
入力信号デジタル
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
液晶パネル[方式]IPS、非光沢、Mini LED
画素ピッチ0.155mm
最大解像度3840×2160、4K、16:9
表示色約10億7000万色(8bit+FRC)
色再現性Adobe RGB 99%、DeltaE<2
保証期間3年(パネル・バックライトユニットは1年)
使用環境温度(℃)0〜40
応答速度1ms(GTG)
入力端子HDMI 2.1×2、DisplayPort v1.4×1、USB Type-C(給電対応(90W))×1
水平周波数(kHz)54-311(HDMI)、108-346(DisplayPort/USB Type-C)
垂直周波数(Hz)48-144(HDMI)/ 48-160(DisplayPort/USB Type-C)
VESAマウント(mm)(壁掛け)75×75対応
スピーカー非搭載
入力電源ACアダプター(210W、100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子音声入力:非搭載、ヘッドホン:搭載、その他の接続:USB 3.2 ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB 3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps)
使用環境湿度(%)20〜85(結露のないこと)
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)600(標準時)、1000(HDR 1000モード/ピーク時)