質量(kg)約1.34
色ダークメタルグレー
ストローク約1.5mm
ピッチ約19mm
規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠
消費電力(W)動作時約5W・スリープ時約0.5W・最大時約65W
出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)
電力(W)TDP15
外形寸法約幅322.9mm×高さ19.5〜19.7mm×奥行221.5mm(突起部含まず)
表面処理アンチグレア
有効画素数92万画素
マイクロホン内蔵ステレオマイク
機能仮想化支援機能対応、AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子)
構成スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1
バッテリー駆動時間(JEITA3.0)(標準バッテリー):動画再生時約8.0時間、アイドル時約12.5時間、駆動時間(JEITA2.0)(標準バッテリー):約16.0時間、充電時間(標準バッテリー):約3時間
メモリー出荷時/最大:8GB (On Board) / 8GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応、microSDメモリーカード スロット×1、対応SDメモリーカード:SDHC、SDXC対応、UHS-T対応
AC電源アダプタ(V)付属(VJ8AC19V82)
最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/24Hzまたは3840×2160/30Hz
表示色1677万色
解像度Full HD 1920×1080
動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー
画面サイズ14.0型ワイド(16:9)
OSWindows 11 Pro 64ビット
プロセッサーインテル(R) CoreTM i5-1334U プロセッサー
動作周波数(GHz)Performance-core:1.30GHz(最大4.60GHz)・Efficient-core:0.90GHz(最大3.40GHz)
キャッシュメモリー(3次)12MB
グラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(統合型)
ポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)
言語表示日本語配列(かな文字あり)
適応VAIO TruePerformance(R)非適用
インターフェイスPCI Express×4(32Gb/s)(ストレージSSD) 、インテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能)
ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN)
各種認証Wi-Fi 6適合、顔認証:搭載 Windows Hello対応
開閉角度(°)約180(ディスプレイ)
BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠
カメラ仕様<フロント>CMOS センサー搭載HDカメラ Windows Hello 顔認証対応、フェイスアンロック:搭載
メモリーモジュール規格LPDDR4X
コア数10 Cores(2 P-cores & 8 E-cores)/12
光学ドライブなし
無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応
オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R)
セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応
USB搭載×1(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 10Gbps(USB 3.1)、DisplayPortTM1.4)、USB 5Gbps(USB 3.0) ×3