付属品USBケーブル(C to C、 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)
質量(g)約79(本体)
電源USBバスパワー
端子形状USB Type-C(USB部)
本体寸法(mm)57×12.2×106.5(幅×高さ×奥行)※突起物含まず
インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境保証:温度5〜35℃、湿度10〜85%
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1(USB部)
搭載ドライブ1TB