Seagate BarraCuda 3.5 4TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST4000DM004

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72802609 品番ST4000DM004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1年間代理店保証
代理店保証終了後はメーカー保証準拠
1個箱梱包
メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供
安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com

仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096 サイズ3.5インチ 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40〜70 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)490 キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 動作モード3.7W(標準) 平均消費電力(W)アイドル時:2.5 回転速度5400RPM インターフェイスSATA 6Gb/秒 データ転送速度最大連続:190MB/秒(OD読み出し) 容量(TB)4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする