仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:対応●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高8台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:-●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10%
高さ(mm)20.2(最大)
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.6
標準質量(g)415
平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7
インターフェイスSATA 6Gb/秒
容量(TB)1
MTBF平均故障間隔1000000時間